Universal-Schaltschrankschlüssel, Typ: 1

Artikel-Nr.: 623605 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Kunststoff

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 73 mm
Abtriebsprofil 4-kant-Steckschlüssel; 3-kant-Steckschlüssel; Doppelbartschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher
Werkstoff Kunststoff
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 623605 1
EAN / GTIN 7610733284931
Herstellernummer 900.V01

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher und kompakter Universal-Schaltschrankschlüssel aus stabilem Kunststoff. Bithalter mit Magnet für einen festen Halt der 1/4 Zoll Bits.

Verwendung:

Für Schaltschränke, Absperrventile und Netzschalttafeln.

Passend für:

Vierkant 5; 6; 8 mm, Dreikant 9 mm, Doppelbart ⌀ 3 – 5 mm, Kreuzschlitz PH2, Schlitz 1×6,25 mm, Mischdüsen M24×1, M22×1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb