• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wellenvlies-Schleifwalze

Artikel-Nr.: 623567000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623567000
EAN / GTIN 4007430215963
Herstellernummer 623567000
L-Nummer L01750 557

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum ansatzfreien Mattieren und Satinieren von Edelstahlflächen und NE-Metallen
  • Zum Entfernen von leichten Kratzern und Reinigen von Flächen
  • Elastisches korndurchsetztes Nylonvlies in einer wellenförmigen Anordnung auf dem Kern
  • Max. Drehzahl 5.900 /min; empfohlene Drehzahl 3.000 /min

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Körnung: P 180
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb