• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filzband 30x600 mm

Artikel-Nr.: 623541000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623541000
EAN / GTIN 4007430150455
Herstellernummer 623541000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Polierarbeiten auch an ″geschlossenen″ Rohrkonstruktionen
  • Beidseitig verwendbar
  • Wiederverschließbar durch ″Knopflochverschluss″
  • Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle 623529000

Merkmal:

  • Breite: 30 mm
  • Länge: 600 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb