• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellen-/ Vlies-Schleifrad 105x50 mm, P 60

Artikel-Nr.: 623526000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fächerschleifwalze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623526000
    EAN / GTIN 4007430148568
    Herstellernummer 623526000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Edelkorund-Schleiflamellen kombiniert mit korndurchsetztem Nylonvlies
    • Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen
    • Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen
    • Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900 /min

    Merkmal:

    • Breite: 50 mm
    • Durchmesser: 105 mm
    • Körnung: P 60
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb