• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hart-Vlies-Schleifrad 110x100 mm, P 46

Artikel-Nr.: 623525000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Außenrund-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623525000
    EAN / GTIN 4007430148537
    Herstellernummer 623525000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Reinigen und Entzundern von Schweißnähten
    • Entfernen von Rost, Oxydschichten und Farben
    • Kräftiger Längsschliff auf VA-Stählen
    • Maximale Drehzahl: 5.400 /min; empfohlene Drehzahl: 2.800 /min

    Merkmal:

    • Breite: 100 mm
    • Durchmesser: 110 mm
    • Körnung: P 46
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb