• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Schleifbänder 90x100 mm, P 40, ZK

Artikel-Nr.: 623512000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623512000
EAN / GTIN 4007430148360
Herstellernummer 623512000
L-Nummer L01750 1016

Beschreibung

Beschreibung:

  • Material: Zirkonkorund bei Körnung P 40, 60, 80, 120
  • Material: Normalkorund bei Körnung P 220 (623476000)
  • Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle
  • Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
  • Nur in Verbindung mit der Expansionswalze 623470000
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 30 m/s; empfohlen: 20 m/s

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Durchmesser: 90 mm
  • Körnung: P 40
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb