• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Sisal-Polierringe imprägniert, 100x15 mm

Artikel-Nr.: 623507000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifwalze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623507000
    EAN / GTIN 4007430148452
    Herstellernummer 623507000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Vorpolieren und Polieren von Stahl und Edelstahl in Verbindung mit der Polierpaste weiß, 623520000
    • Maximale Drehzahl: 6.100 /min; empfohlene Drehzahl: 1.900 /min

    Merkmal:

    • Ausführung: imprägniert
    • Breite: 15 mm
    • Durchmesser: 100 mm
    • Verkaufseinheit: 5

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb