• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Rundbürste 100x70 mm

Artikel-Nr.: 623505000
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Systemkoffer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623505000
    EAN / GTIN 4007430148346
    Herstellernummer 623505000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Elastische, korndurchsetzte Rundbürste zum Aufrauen und Entgraten von Metallen
    • Für Rustikaleffekte an Holz
    • Maximale Drehzahl: 6.000 /min; empfohlene Drehzahl: 2.400 - 3.900 /min

    Merkmal:

    • Breite: 70 mm
    • Bruttogewicht: 0.580 kg
    • Durchmesser: 100 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb