Dreikant-Steckschlüssel M10

Artikel-Nr.: 623503 M10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
401 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schrauben M10
Norm DIN 22417 A
Schaftlänge 140 mm
Kopfhöhe Innenmaß F 15,05 mm
Abtriebsprofil 3-kant-Steckschlüssel
Schaft-⌀ 19 mm
Werkstoff Stahlrohr
Oberfläche verzinkt
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623503 M10
EAN / GTIN 4062406380557
Herstellernummer 623503 M10

Beschreibung

Ausführung:

Aus Präzisions-Stahlrohr, verzinkt, mit Drehstift.

Verwendung:

Für Dreikantschrauben nach DIN 22424 und für Dreikantmuttern nach DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb