• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahldraht-Rundbürste 100x70 mm

Artikel-Nr.: 623501000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623501000
    EAN / GTIN 4007430148308
    Herstellernummer 623501000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Entrosten, Entgraten und Reinigen von Metallen
    • Zum Ausbürsten weicher Jahresringe an Holz
    • Maximale Drehzahl: 6.000 /min; empfohlene Drehzahl: 3.000 - 4.500 /min

    Merkmal:

    • Breite: 70 mm
    • Bruttogewicht: 0.906 kg
    • Drahtstärke: 0,27 mm
    • Durchmesser: 100 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb