• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummi-Schleifrad 105x100 mm, P 180

Artikel-Nr.: 623499000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623499000
EAN / GTIN 4007430148490
Herstellernummer 623499000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit SIC-Schleifkorn durchsetzte Gummimischung
  • Zum Beseitigen von kleinen Kratzern. Für hell glänzenden, dekorativen Längsschliff auf VA-Stählen und NE-Metallen.
  • Maximale Drehzahl: 2.700 /min; empfohlene Drehzahl: 1.400 /min

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Durchmesser: 105 mm
  • Körnung: P 180
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb