• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Vlies-Schleifhülsen 90x100 mm, fein

Artikel-Nr.: 623496000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623496000
    EAN / GTIN 4007430148285
    Herstellernummer 623496000
    L-Nummer L01750 896

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
    • Nur in Verbindung mit der Expansionswalze
    • Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 3.200 /min

    Merkmal:

    • Ausführung: fein
    • Breite: 100 mm
    • Durchmesser: 90 mm
    • Verkaufseinheit: 2

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb