• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vlies-Schleifrad 105x100 mm, P 180

Artikel-Nr.: 623488000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vlies-Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623488000
EAN / GTIN 4007430148261
Herstellernummer 623488000
L-Nummer L01750 1074

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elastisches korndurchsetztes Nylonvlies für schattenfreies Mattieren, Satinieren und Polieren an Edelstahl und NE-Metallen
  • Für Holz zum Glätten von Oberflächen
  • Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Durchmesser: 105 mm
  • Körnung: P 180
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb