• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellen-/ Vlies-Schleifrad 105x100 mm, P 180

Artikel-Nr.: 623485000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fächerschleifwalze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623485000
    EAN / GTIN 4007430148230
    Herstellernummer 623485000
    L-Nummer L01750 1586

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Edelkorund-Schleiflamellen kombiniert mit korndurchsetztem Nylonvlies
    • Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen
    • Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen
    • Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900 /min

    Merkmal:

    • Breite: 100 mm
    • Durchmesser: 105 mm
    • Körnung: P 180
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb