• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellen-/ Vlies-Schleifrad 105x100 mm, P 80

Artikel-Nr.: 623484000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623484000
EAN / GTIN 4007430148223
Herstellernummer 623484000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelkorund-Schleiflamellen kombiniert mit korndurchsetztem Nylonvlies
  • Zum Mattieren, Satinieren und Entfernen von Kratzern an Metallen
  • Entfernen von alter Farbe und Glätten von Holzwerkstoffen
  • Max. Drehzahl 5.600 /min; empfohlene Drehzahl 2.900 /min

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Durchmesser: 105 mm
  • Körnung: P 80
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb