• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenschleifrad 105x100 mm, P 40

Artikel-Nr.: 623477000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623477000
EAN / GTIN 4007430148063
Herstellernummer 623477000
L-Nummer L01750 1240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Entfernen von Rost, Oxydschichten, Kratzern
  • Zum Strukturieren und Satinieren von Metallen
  • Max. Drehzahl 5.800 /min; empfohlene Drehzahl 3.200 /min

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Durchmesser: 105 mm
  • Körnung: P 40
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb