• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Fräskrone 65 x 550 mm

Artikel-Nr.: 623379000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623379000
EAN / GTIN 4007430098061
Herstellernummer 623379000
L-Nummer L01760 163

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierter Zentrierbohrer mit 3 Schneiden für höchste Armierungstauglichkeit
  • Konisch geformter Schaft für optimale Schlagübertragung und vibrationsarmes Bohren
  • 3 großvolumige Spiralen für einen raschen Bohrfortschritt und eine schnellere Bohrmehlabfuhr
  • Ideal zum Bohren in harten Materialien

Merkmal:

  • Durchmesser: 65 mm
  • Gesamtlänge: 550 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb