• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Spatmeißel ″professional″ 350 x 115 mm

Artikel-Nr.: 623366000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623366000
EAN / GTIN 4007430084316
Herstellernummer 623366000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
  • Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 350 mm
  • Meißelform: Spatmeißel
  • Produktbeschreibung: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
  • Schneidenbreite: 115 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb