• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Spatmeißel ″professional″ 300 x 80 mm

Artikel-Nr.: 623356000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623356000
    EAN / GTIN 4007430438249
    Herstellernummer 623356000
    L-Nummer L01750 1283

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
    • Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.

    Merkmal:

    • Gesamtlänge: 300 mm
    • Meißelform: Spatmeißel
    • Produktbeschreibung: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
    • Schneidenbreite: 80 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb