• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Flachmeißel ″professional″ 280 mm

Artikel-Nr.: 623353000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623353000
EAN / GTIN 4007430438218
Herstellernummer 623353000
L-Nummer L01750 598

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
  • Für etwas weichere Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein (gezielte Brechwirkung)

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 280 mm
  • Meißelform: Flachmeißel
  • Produktbeschreibung: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
  • Schneidenbreite: 25 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb