• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max-Hammerbohrer Pro 4 SDS-max Pro 4 / 22 x 520 mm

Artikel-Nr.: 623325000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623325000
EAN / GTIN 4007430437853
Herstellernummer 623325000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide
  • Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung
  • Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt
  • Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton
  • Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit)
  • Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 400 mm
  • Durchmesser: 22 mm
  • Gesamtlänge: 520 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb