• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max-Hammerbohrer Pro 4 SDS-max Pro 4 / 20 x 320 mm

Artikel-Nr.: 623321000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623321000
EAN / GTIN 4007430437808
Herstellernummer 623321000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide
  • Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung
  • Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt
  • Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton
  • Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit)
  • Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 200 mm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Gesamtlänge: 320 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb