• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max-Hammerbohrer Pro 4 SDS-max Pro 4 / 18 x 540 mm

Artikel-Nr.: 623320000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623320000
    EAN / GTIN 4007430437792
    Herstellernummer 623320000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide
    • Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung
    • Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt
    • Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton
    • Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit)
    • Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle
    • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 400 mm
    • Durchmesser: 18 mm
    • Gesamtlänge: 540 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb