• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 122 mm 5/8″, Standard

Artikel-Nr.: 623284000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623284000
EAN / GTIN 4007430406415
Herstellernummer 623284000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardausführung für mittlere bis grobe Schleifarbeiten
  • Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
  • Alle Teller mit Spannmutter
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Durchmesser: 122 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Spannmutter: 5/8 ″

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb