• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 112 mm 5/8″, Standard

Artikel-Nr.: 623283000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623283000
    EAN / GTIN 4007430406408
    Herstellernummer 623283000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Standardausführung für mittlere bis grobe Schleifarbeiten
    • Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
    • Alle Teller mit Spannmutter
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

    Merkmal:

    • Durchmesser: 112 mm
    • Max. Drehzahl: 13300 /min
    • Spannmutter: 5/8 ″

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb