• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 115 mm M 14, Standard

Artikel-Nr.: 623279000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Druh produktu Oporný tanier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623279000
    EAN / GTIN 4007430406361
    Herstellernummer 623279000

    Beschreibung

    Popis:

    • Standardní provedení pro střední až hrubé broušení
    • Pro použití s vláknitými kotouči
    • Všechny kotouče s upínací maticí
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

    Charakteristika:

    • Průměr: 115 mm
    • Max. Otáčky: 13300 ot./min
    • upínací matice: M 14

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb