• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max-Hammerbohrer Pro 4 P SDS-max P4P / 18 x 540 mm

Artikel-Nr.: 623229000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Max
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

18 mm
Schaft SDS Max
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623229000
EAN / GTIN 4061792156647
Herstellernummer 623229000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
  • Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
  • Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
  • 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
  • Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 400 mm
  • Durchmesser: 18 mm
  • Gesamtlänge: 540 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb