Vierkant-Aufsteckschlüssel, Schlüsselweite: 14mm

Artikel-Nr.: 623200 14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 904
Herstellerbezeichnung DIN 904
Schlüsselweite 14 mm
Norm DIN 904
Schaftlänge 120 mm
Kopf-⌀ 28 mm
Abtriebsprofil 4-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Spezialstahl
Oberfläche brüniert
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623200 14
EAN / GTIN 4020772041755
Herstellernummer 41756

Beschreibung

Ausführung:

Schaft gehärtet; fest eingefügter Quergriff.
Mit Innenvierkant.

Norm:

DIN 904

Werkstoff:

Spezialstahl, im Brünierton angelassen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb