• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenschleifteller 115 mm P 80, SP-ZK

Artikel-Nr.: 623146000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623146000
EAN / GTIN 4061792185821
Herstellernummer 623146000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
  • Gleichmäßig hohe Schleifleistung
  • Kühler Schliff
  • Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
  • Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Merkmal:

  • Ausführung: schräg
  • Durchmesser x Bohrung: 115 x 22.23 mm
  • Körnung: P 80
  • Max. Drehzahl: 13300 /min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb