• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenschleifteller 115 mm P 40, SP-ZK

Artikel-Nr.: 623144000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623144000
    EAN / GTIN 4061792185807
    Herstellernummer 623144000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
    • Gleichmäßig hohe Schleifleistung
    • Kühler Schliff
    • Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
    • Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
    • Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

    Merkmal:

    • Ausführung: schräg
    • Durchmesser x Bohrung: 115 x 22.23 mm
    • Körnung: P 40
    • Max. Drehzahl: 13300 /min

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb