• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Hammerbohrer SDS-max Classic / 32 x 570 mm

Artikel-Nr.: 623130000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Max
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

32 mm
Schaft SDS Max
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623130000
EAN / GTIN 4061792157132
Herstellernummer 623130000
L-Nummer L01750 1953

Beschreibung

Beschreibung:

  • SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
  • 4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
  • Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
  • Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 440 mm
  • Durchmesser: 32 mm
  • Gesamtlänge: 570 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb