• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Hammerbohrer SDS-max Classic / 28 x 570 mm

Artikel-Nr.: 623128000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623128000
    EAN / GTIN 4061792157118
    Herstellernummer 623128000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
    • 4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
    • Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
    • Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
    • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 440 mm
    • Durchmesser: 28 mm
    • Gesamtlänge: 570 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb