• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Hammerbohrer SDS-max Classic / 16 x 540 mm

Artikel-Nr.: 623117000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Max
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

16 mm
Schaft SDS Max
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623117000
EAN / GTIN 4061792157033
Herstellernummer 623117000
L-Nummer L01750 962

Beschreibung

Beschreibung:

  • SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
  • 4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
  • Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
  • Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 395 mm
  • Durchmesser: 16 mm
  • Gesamtlänge: 540 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb