• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Hammerbohrer SDS-max Classic / 16 x 340 mm

Artikel-Nr.: 623116000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623116000
EAN / GTIN 4061792157026
Herstellernummer 623116000
L-Nummer L01750 1269

Beschreibung

Beschreibung:

  • SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
  • 4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
  • Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
  • Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 195 mm
  • Durchmesser: 16 mm
  • Gesamtlänge: 340 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb