• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlüssel LKW 24x27x32x3/4″ 4-kt 750x750 mm

Artikel-Nr.: 6229150
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6229150
EAN / GTIN 4010886622919
Herstellernummer 6229150
L-Nummer L60160 3944

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788
  • Für Lkw, Landmaschinen, Traktoren und industrielle Anwendung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • grau pulverbeschichtet
  • Sechskant warmgeschmiedet
  • Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche
  • Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung
  • Maße: 750 x 750 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Einsatz-Ø: 34,5 mm x 45,0 mm x 38,5 mm x 26,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 34,5 mm
  • Einsatz-Ø 2: 45,0 mm
  • Einsatz-Ø 3: 38,5 mm
  • Einsatz-Ø 4: 26,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 750 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 46 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 755 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: grau pulverbeschichtet
  • Schlüsselweite [mm]: 24 x 27 x 32
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 27
  • Schlüsselweite 3 [mm]: 32
  • Schlüsselweite 4 [AF]: 3/4
  • Verwendung/Einsatz: Für Lkw, Landmaschinen, Traktoren und industrielle Anwendung
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb