• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlüssel Klein-LKW 19x22x24x27 mm 600x600 mm

Artikel-Nr.: 6228500
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6228500
EAN / GTIN 4010886622858
Herstellernummer 6228500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788
  • Für Lieferwagen und leichte Lkw, Busse und Traktoren
  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • grau pulverbeschichtet
  • Sechskant warmgeschmiedet
  • Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche
  • Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung
  • Maße: 600 x 600 mm

Merkmal:

  • Einsatz-Ø: 28,5 mm x 32,0 mm x 34,5 mm x 38,5 mm
  • Einsatz-Ø 1: 28,5 mm
  • Einsatz-Ø 2: 32,0 mm
  • Einsatz-Ø 3: 34,5 mm
  • Einsatz-Ø 4: 38,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 62 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 39 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 65 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: grau pulverbeschichtet
  • Schlüsselweite [mm]: 19 x 24 x 22 x 27
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 3/4″
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
  • Schlüsselweite 2 [AF]: 15/16″
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 24
  • Schlüsselweite 3 [AF]: 7/8″
  • Schlüsselweite 3 [mm]: 22
  • Schlüsselweite 4 [AF]: (1.1/16″)
  • Schlüsselweite 4 [mm]: 27
  • Verwendung/Einsatz: Für Lieferwagen und leichte Lkw, Busse und Traktoren
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb