• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlüssel PKW 17x19x21x1/2″ 4-kt, 420x420 mm

Artikel-Nr.: 6228260
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6228260
EAN / GTIN 4010886622827
Herstellernummer 6228260
L-Nummer L60160 4667

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788
  • Für Pkw-Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • grau pulverbeschichtet
  • Mit schützender Mittenverstärkung (DBGM)
  • Sechskant warmgeschmiedet
  • Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche
  • Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung
  • Maße: 420 x 420 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Einsatz-Ø: 26,0 mm x 28,5 mm x 30,5 mm x 17,5 mm
  • Einsatz-Ø 1: 26,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 28,5 mm
  • Einsatz-Ø 3: 30,5 mm
  • Einsatz-Ø 4: 17,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 320 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 32 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: grau pulverbeschichtet
  • Schlüsselweite [mm]: 17 x 19 x 21
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
  • Schlüsselweite 2 [AF]: 3/4″
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 19
  • Schlüsselweite 3 [mm]: 21
  • Verwendung/Einsatz: Für Pkw-Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb