• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Kreuzschlüssel 17x19x21x24 mm 550x550 mm

Artikel-Nr.: 6227530
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6227530
EAN / GTIN 4010886622759
Herstellernummer 6227530
L-Nummer L60160 1794

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788
  • Mit massivem, gedrehtem Mittelstück, für Pkw- und Lkw-Werkstatt
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Mit extra großem Hebelarm und Schlüsselweiten-Bereich
  • Maße: 550 x 550 mm

Merkmal:

  • Einsatz-Ø: 26,0 mm x 28,5 mm x 30,5 mm x 35,5 mm
  • Einsatz-Ø 1: 26,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 28,5 mm
  • Einsatz-Ø 3: 30,5 mm
  • Einsatz-Ø 4: 35,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 550 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 36 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 555 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 17 x 19 x 21 x 24
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
  • Schlüsselweite 2 [AF]: 3/4″
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 19
  • Schlüsselweite 3 [mm]: 21
  • Schlüsselweite 4 [mm]: 24
  • Verwendung/Einsatz: für Pkw- und Lkw-Werkstatt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb