{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
ganze Länge | 382 mm | |
Klingenlänge | 350 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622751 8 | |
EAN / GTIN | 4045197950345 | |
Herstellernummer | 622751 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 350 mm, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
10,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
8,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 382 mm | 251 mm | 172 mm |
Klingenlänge | 350 mm | 150 mm | 65 mm |
Schlüsselweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |