• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kardanverlängerung 1/2″ 180 mm

Artikel-Nr.: 6225590
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6225590
EAN / GTIN 4010886803882
Herstellernummer 6225590
L-Nummer L60160 3011
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelkopf
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu
  • Belastbarkeit max. 230 N·m
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: matt verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb