• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1/2″ Innen-6-kant 8 mm

Artikel-Nr.: 6224190
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6224190
    EAN / GTIN 4010886622414
    Herstellernummer 6224190
    L-Nummer L60160 88

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Maschinenbetätigt
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
    • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
    • Betätigungsart: maschinenbetätigt
    • Einsatz-Ø 1: 25,0 mm
    • Einstecktiefe 1: 11,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 44 mm
    • Material: Stahl
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 8
    • Sicherung: Sicherungsring und -stift
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb