Steckschlüssel mit Heft, lang zöllige Ausführung 7/32 Zoll

Artikel-Nr.: 622202 7/32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
480 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 7/32 Zoll
Klingenlänge 125 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622202 7/32
EAN / GTIN 4062406312602
Herstellernummer 622202 7/32

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb