• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel-Satz 12-tlg 6-32 mm

Artikel-Nr.: 6218890
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6218890
EAN / GTIN 4010886621882
Herstellernummer 6218890
L-Nummer L60160 657

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praxisgerechte Zusammenstellung von Doppelsteckschlüssel mit Drehstiften
  • Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
  • Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt

Merkmal:

  • Material: C35
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb