• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Alu-blank Sonderlänge

Artikel-Nr.: 62185
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Überstieg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 62185
EAN / GTIN 4031405621855
Herstellernummer 062185

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Merkmal:

  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
  • Länge: 1600 mm
  • Leiterlänge: 1220 mm
  • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 2213 mm
  • Lichte Länge: 1480 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb