• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Alu-blank Sonderlänge

Artikel-Nr.: 62182
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Überstieg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 62182
EAN / GTIN 4031405621824
Herstellernummer 062182

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstiegsleiter: Länge 1.960 mm
  • Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Merkmal:

  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
  • Länge: 1000 mm
  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Lichte Länge: 880 mm
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Aluminium

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb