• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Alu-blank

Artikel-Nr.: 62181
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 62181
EAN / GTIN 4031405621817
Herstellernummer 062181

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig

Merkmal:

  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
  • Länge: 1000 mm
  • Lichte Länge: 880 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb