• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagesatz Ballast für Attikaüberstiege

Artikel-Nr.: 62180
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 62180
EAN / GTIN 4031405621800
Herstellernummer 62180
L-Nummer L50140 2134

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschweißte Aluminium-Rahmen mit stapelbaren Beton-Gewichten
  • Zur Montage an Attika-Überstiegen und Auflage auf Dachflächen
  • 1 Satz = 2 Stück
  • Gefälle in Dächern (bis zu 14° / 25%) kann ausgeglichen werden
  • In 2 Richtungen montierbar
  • Inkl. 4 x 12,5 kg Ballastgewichte
  • Inkl. Bautenschutzmatte zum Schutz von Dachflächen

Merkmal:

  • Höhe: 149 mm
  • Länge: 450 mm
  • Material: Aluminium, Beton
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb