Beschreibung:
Die perfekte Kombination aus Handlichkeit und Standzeit – die Zusammensetzung unserer PREMIUM Walze aus Korundgewebe gewährleistet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Die Schleifwalze ist in verschiedenen Korngrößen erhältlich, um sämtliche Anwendungsbereiche abzudecken: Die Korngrößen 40-80 sind auf maximale Abtragsleistung ausgelegt, während die Größen 100-320 für ein perfektes Oberflächenergebnis sorgen. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.
Merkmal:
- Form: Gewebe Lamellenscheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : C X A-P01 A180
- Abmessung (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Durchmesser: 100 mm
- Stärke: 100 mm
- Bohrung: 19.1 mm
- Korngröße: 180
- Werkzeug für: Satiniermaschine
Vorteil:
- Konstantes Verschleißbild für ein durchgängig hochwertiges Oberflächenfinish
- Ausgezeichnete Lebensdauer
- Hohe Schnittigkeit
Verwendung:
- Zum Reinigen, Finishen, Polieren oder für allgemeine Schleifprozesse auf unebenen oder geschwungenen Flächen
- Zur Entfernung von Schweißspuren, Kratzern und Oxidationsrückständen sowie zur Vorbehandlung der Oberfläche
Empfehlung:
- Korngröße 40-80 für höchste Abtragsleistung
- Korngrößen ab 100 für perfektes Oberflächenfinish