Drehstift, zylindrisch 20X630 mm

Artikel-Nr.: 621600 20X630
Rabatt
19,85 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
336 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

20 mm
Norm DIN 900
ganze Länge 630 mm
Werkstoff Spezialstahl, verchromt
Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621600 20X630
EAN / GTIN 4260089051713
Herstellernummer 621600 20X630

Beschreibung

Norm:

DIN 900

Werkstoff:

Spezialstahl, verchromt.

Passend für:

Steckschlüssel Nr. 620120 / 620500 sowie Klauenschlüssel Nr. 612800.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb