Maul- / Steckschlüssel, Schlüsselweite: 12mm

Artikel-Nr.: 621500 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 12 mm
Schlüssellänge 191 mm
Maulbreite 25,2 mm
Kopf-⌀ 17,8 mm
Maulhöhe 7 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Beweglicher Kopf 180 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621500 12
EAN / GTIN 4045197480262
Herstellernummer 621500 12

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, beiderseits gleiche, genau tolerierte Schlüsselweite. Steckschlüssel um ca. 180° schwenkbar.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb